Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838956-BP Herst.-Nr.: 740.010 EAN/GTIN: 4016514012220 |
| |
|
| | |
| Bachmann 740.010 Lichterketten-System-Zubehör
Bachmann 740.010 Illu-Fassung E14
Illu - Fassung E14 mit Befestigungssockel. Zur Befestigung auf festem Untergrund. Abstand der Befestigungsschrauben: 40mm
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Illu - Fassung E14 mit Befestigungssockel
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP44 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Lichterketten-System-Zubehör | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Lampenhalter, Leuchtmittel E14, Sockel E14, bachmann fassung, dichtring, Bachmann, 740.010, Fassung Illu E14 Befestigungssockel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,01* | € 1,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|