Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183877-BP Herst.-Nr.: V5074C-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| U-Kühlkörper
Kühlkörper für Transistoren mit Gehäusebauform TO-220.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produkt-Art: U-Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5074C-T · Weitere technische Daten: Bohrung: Ø 3.2 mm · Wärmewiderstand R(th): 20 K/W
Hinweis: Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lochungen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 14 x 15 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 14 mm | Marke: | ASSMANN WSW | Farbe: | schwarz | Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): | TO-220 | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | V5074C-T | Wärmewiderstand R(th): | 20 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | U-Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050001445407, ASSMANN WSW, V5074C-T, transistor-klammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,86* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 0,91* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,82* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|