Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V4330N V4330N Strangkühlkörper 12 K/W (L x B x H) 29 x 11.5 x 20 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183870-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V4330N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
kühlkörper 12k/w
strangkühlkörper
ASSMANN WSW V4330N V4330N Strangkühlkörper 12 K/W (L x B x H) 29 x 11.5 x 20 mm TO-220

Strangkühlkörper in Standardlänge (bearbeitet)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Wärmewiderstand R(th): 12 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 11.5 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
11.5 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V4330N
Wärmewiderstand R(th):
12 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445377, ASSMANN WSW, V4330N, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,81*
Lager 102
216
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 17,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.