Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AR 32 HZL-TT AR 32 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 32 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183838-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 32 HZL-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
ASSMANN WSW AR 32 HZL-TT AR 32 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 32 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: AR 32 HZL-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40.64 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
40.64 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl:
32
Typ:
AR 32 HZL-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445148, ASSMANN WSW, AR 32 HZL-TT, 674-2501
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,47*
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,57*
10
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.