| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6742501 Herst.-Nr.: AR 32 HZL-TT EAN/GTIN: 5059045863366 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 32 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gedreht Raster = 2.54mm Reihenbreite = 15.24mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom = 3A Ausrichtung = Vertikal Länge = 40.64mm Breite = 17.78mm Tiefe = 3mm Abmessungen = 40.64 x 17.78 x 3mm Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gedrehten Stiftkontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und verzinnte gedrehte Stiftkontakte. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 32 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Stifttyp: | Gedreht | Raster: | 2.54mm | Reihenbreite: | 15.24mm | Rahmentyp: | Offene Bauform | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Nennstrom: | 3A | Ausrichtung: | Vertikal | Länge: | 40.64mm | Breite: | 17.78mm | Tiefe: | 3mm | Abmessungen: | 40.64 x 17.78 x 3mm | Kontaktmaterial: | Messing, Phosphorbronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6742501, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, AR32HZLTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,08* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|