Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DAP-04-S01 LED-Treiber Dali, Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838184-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DAP-04-S01
EAN/GTIN:
     4021087035828
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
Mean Well DAP-04-S01 LED-Treiber Dali,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung

DAP-04-S01

Universaleingang · konvertiert DALI- in PWM-Signale · ein oder vier DALI-adressierbare Ausgangskanäle · Push-Dimming-Funktion · entspricht dem DALI-Standard (IEC62386-101, 102, 207) · PMW "active high" oder "active low" über Jumper wählbar · lineare und logarithmische Dimmingkurve wählbar (entsprechend IEC62386-207) · Dimmingbereich: 1 bis 100% · eingebautes Relais zur Ein/Aus-Steuerung der LED-Netzteile · niedrige Leerlaufleistungsaufnahme kleiner 0,5W



Ausstattung:
Universaleingang · konvertiert DALI- in PWM-Signale · ein oder vier DALI-adressierbare Ausgangskanäle · Push-Dimming-Funktion · entspricht dem DALI-Standard (IEC62386-101, 102, 207) · PMW "active high" oder "active low" über Jumper wählbar · lineare und logarithmische Dimmingkurve wählbar (entsprechend IEC62386-207) · Dimmingbereich: 1 bis 100% · eingebautes Relais zur Ein/Aus-Steuerung der LED-Netzteile · niedrige Leerlaufleistungsaufnahme kleiner 0,5W



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Anzahl Ausgänge: 1 x,4 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,127 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Dali,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Prüfzeichen: CE, MM, SELV, TÜV · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Setzt ein am Eingang anliegendes DALI-Signal in ein PWM-Signal um.
Geeignet, um MeanWell LED-Schaltnetzteile mit einer 3in1-Dimmfunktion über DALI-Signale betreiben zu können.

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 46 x 23 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| MM|ツ| SELV|ツ| TÜV
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | blau
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
Dali | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 127 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x | 4 x
Eingänge:
1
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Mean Well, DAP-04-S01, led, led-stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
€ 6,00*
ab € 18,90*
€ 26,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 31,36*
€ 4,00*
ab € 20,81*
€ 31,36*
€ 5,90*
ab € 23,53*
€ 33,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.