Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838137-BP Herst.-Nr.: GEM12I24-P1J EAN/GTIN: 4021087037372 |
| |
|
| | |
| Mean Well GEM12I24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.5 A 12 W
MEANWELL Stecker-Netzteile Serie GEM12I Medical Single Output Leistung: 12W für AC-Steckeradapter
Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)
Mit den Medical Steckernetzteilen GEM12I rundet Mean Well die Ausgangsleistung der GEM-Familie auf 12W nach unten ab. Die Netzteile GEM sind zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt (nach IEC60601-1 3, EN60601-1-11 und ANSI/AAMI ES60601-1-11) und erfüllen die Anforderungen von 2xMOPP. Damit findet das Mean Well Netzteil sein Anwendungsgebiet in häuslicher Umgebung ebenso wie in tragbaren medizinischen Geräten für Geschäftsreisen oder als Teil globaler Lösungen, wo austauschbare Stecker benötigt werden. Dank eines Wechselsteckers lassen sich die GEM Netzteile bei vier verschiedenen Steckertypen aus Europa, USA, Großbritannien und Australien verwenden und in vielen Ländern weltweit einsetzen. Zudem erfüllt das Mean Well Netzteil die aktuellen internationalen Standards zur Energieeinsparung (EISA 2007/DoE Level VI) sowie die EU-Ökodesign-Richtlinie. Weitere Vorteile der Steckernetzteile sind ihr sehr niedriger Kriechstrom von unter 100μA, ein Leerlaufverbrauch von unter 0,075W sowie der Schutz vor Kurzschluss, Überlast und Überspannung.
Ausstattung: Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 118 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Länge: 73.9 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1
Lieferumfang: Der benötigte Eingangsstecker ist nicht im Lieferumfang - bitte separat mitbestellen.
Hinweis: Die Eingangsstecker müssen separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Abmessungen: | (L x B x H) 73.9 x 39 x 48.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 48.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 73.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 39 mm | ErP Status: | Level VI | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 500 mA | Marke: | Mean Well | Stecker (Netzgeräte): | Hohlstecker 5.5/2.1 | Typ (Hersteller-Typ): | GEM12I24-P1J | Eingangsspannung (num): | 115 V/AC | 230 V/AC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | 370 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 80 V/AC | 113 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 0.5 A | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Einsatzort: | Innenbereich | mobil | stationär | Leistung: | 12 W | Netzteiltyp: | getaktet | Gewicht: | 118 g | Produkt-Art: | Steckernetzteil|ツ| Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v meanwell, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Mean Well, GEM12I24-P1J, 136-1330, trafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,30* | € 18,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,32* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,24* | € 19,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,83* | € 19,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|