| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183809-BP Herst.-Nr.: 5583.6631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Knebelknopf
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Knebelknopf · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 5583.6631
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 24 mm x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 24 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Marke: | Mentor | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | 5583.6631 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Knebelknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,78* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 8,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 9,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,57* | € 19,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,18* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|