Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5583.6631 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 24mm x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014202
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     55836631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Mentor 5583.6631 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 24mm x 19mm 1St.

Kategorie: Knebelknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 19 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Typ: 5583.6631
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Knebelknopf
Hersteller-Nr.: 5583.6631
EAN: - - - - - - - - -
Zugfestigkeit: 80 N/mm

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 5583.6631
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 8,96*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 8,97*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,02*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 19,56*
2 Tage
43
€ 14,99*
ab € 10,18*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.