Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183779-BP Herst.-Nr.: EEC0381B1-000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sunon EEC0381B1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 234.46 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
SUNON® DR-Lüfter
DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen: Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt. Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub. SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 3100 U/min · Druck max.: 89.62 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 48 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.32 m · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 10 W · Luftdurchsatz: 234.46 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 833 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev
Weitere Informationen: | | Lagerart (Details): | Kugellager | Kabellänge: | 0.32 m | Abmessungen: | (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromaufnahme max.: | 833 mA | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Sunon | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Material: | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | EEC0381B1-000U-A99 | Nennspannung: | 12 V/DC | Luftdurchsatz: | 234.46 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 48 dB | Drehzahl: | 3100 U/min | Leistung: | 10 W | Druck max.: | 89.62 Pa | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 7,68* | € 10,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,40* | € 11,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,83* | € 12,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,82* | € 14,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,43* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|