Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5582.6611 5582.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 20 mm x 17 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183770-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Mentor 5582.6611 5582.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 20 mm x 17 mm 1 St.

Aluminium-Knebelknopf

Blank mit Schutzlackierung.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 17 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
5582.6611
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Knebelknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000068430, Mentor, 5582.6611
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 9,63*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,11*
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 10,53*
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 11,32*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.