Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5582.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 20mm x 17mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014119
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     55826611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Mentor 5582.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 20mm x 17mm 1St.

Blank mit Schutzlackierung.

Kategorie: Knebelknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Herstellerfarbe: Aluminium
Inhalt: 1 St.
Typ: 5582.6611
Farbe: grau
Produkt-Art: Knebelknopf
Hersteller-Nr.: 5582.6611
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: DR MagLev

Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf grau, Mentor, 5582.6611
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 10,26*
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 10,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,31*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 12,22*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.