Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1881.8720 LED-Baustein 3fach Rot, Gelb, Grün (B x H x T) 5.08 x 15.24 x 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183654-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1881.8720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
3fach-LED-Baustein THT

Dieser 3fach-Ampelbaustein ist bestückt mit (von oben gesehen) einer roten, gelben und grünen 3 mm LED und ist anreihbar.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 3 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Durchlassspannung U(F): 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 23 mA,23 mA,30 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Grün · Produkt-Art: LED-Baustein · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 1881.8720

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 5.08 x 15.24 x 12.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.24 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Marke:
Mentor
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
rot | gelb | grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
23 mA | 30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.3 V
Anzahl LEDs (Details):
3
Typ:
1881.8720
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array, led array rot, Mentor, 1881.8720, LED-BAUSTEIN RT/GE/GN, led, leuchtdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,58*
Lager 102
241
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,95*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,38*
€ 53,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.