Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2692.8321 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 5 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183591-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2692.8321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Mentor 2692.8321 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 2692.8321

LED in Metall-Reflektorfassung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 5 mcd · Material-Eigenschaft: verchromt,glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 2692.8321 · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Wellenlänge:
660 nm
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
verchromt | glänzend
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
2692.8321
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Mentor, 2692.8321, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 5,87*
3
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,10*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.