Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gas-Sensor TGS-822 (Ø x H) 17 mm x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183466-BP
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     183466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor ammoniak
gassensor
Figaro Gas-Sensor TGS-822 (Ø x H) 17 mm x 10 mm

Gas-Sensor Typ 822

Hohe Empfindlichkeit gegenüber Kohlenmonoxyd, Ammoniak, Schwefeldioxyd, Alkohol, Benzin usw. Geeignet für Rauchmelder und Alkohol-Detektoren.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Heizspannung: 5 V/DC · Passend für Gase: Kohlenmonoxid,Ammoniak,Schwefeldioxyd,Alkohol,Benzin · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
Figaro
Anschluss (Sensoren):
Print
Passend für Gase:
Kohlenmonoxid | Ammoniak | Schwefeldioxyd | Alkohol | Benzin
Typ (Hersteller-Typ):
TGS-822
Heizspannung:
5 V/DC
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: 02050000066818, Figaro, 183466, TGS-822
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
330
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,29*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 19,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 40,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.