| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1834176-BP Herst.-Nr.: COM-KROKO-50 EAN/GTIN: 4250236817767 |
| |
|
| | |
| Joy-it COM-KROKO-50 Schnellverbindungs-Krokodilklemmen Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi® 1 St.
Schnellverbindungs-Kroko-Set 10 teilig, 50cm
Ideal für Versuchsaufbauten 10 Leitungen mit isolierten Krokoklemmen
Dieses praktische Krokoklemmen Set eignet sich bestens für Versuchsaufbauten und "Tüfteleien". Es besteht aus 10 einzelnen, isolierten, je 50cm langen Kabeln, welche beidseitig mit einer 3cm langen Krokodilklemme ausgestattet sind.
Technische Daten: Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi®
Lieferumfang: 10 Krokoklemmenkabel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 50 cm | Marke: | Joy-it | Passend für (Einplatinen-Computer): | Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-KROKO-50, Schnellverbindungskrokodilklemmen Pi, Arduino, Kroko |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,39* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,19* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|