Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 531018 Funkklingel Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1833893-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531018
EAN/GTIN:
     3345115310185
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Philips 531018 Funkklingel Bewegungsmelder

Philips Bewegungsmelder WelcomeBell 300 AddMove

Bereits im Vorraus über eintreffenden Besuch informiert
Individualisierbarer Klingelton für jeden Sender
Optische Warnung bei schwachem Akku am Sender

Der Bewegungsmelder ist mit allen Geräten der Reihe PHILIPS WelcomeBell 300 kompatibel. Ideal, um den Klingelton Ihrer Klingel zu aktivieren, wenn eine Person vorbeigeht.

Ausstattung:
auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender erweiterbare Plattform · individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Bewegungsmelder · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m

Lieferumfang:
1 x Bewegungsmelder,1 x ausrichtbare Halterung

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Marke:
Philips
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Bewegungsmelder
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 32,01*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 32,02*
€ 3,50*
ab € 37,23*
€ 49,23*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 53,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7900DCH/10
ab € 41,10*
Sonstiges
Philips
DES7300DCH/10
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.