Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro TGS-2611 Gas-Sensor Passend für Gase: Methan (Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183302-BP
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     183302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
figaro gassensor
Figaro TGS-2611 Gas-Sensor Passend für Gase: Methan (Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm

Gas-Sensor für LP-Gase

Der Gas-Sensor der 2600er Serie ist ein auf MOS-Technologie basierender Dickschicht-Sensor mit hoher Empfindlichkeit und langer Lebensdauer sowie minimaler Leistungsaufnahme. Bevorzugte Anwendungsgebiete sind Luftüberwachung und Klimatechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.): 10000 ppm · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.): 500 ppm · Heizspannung: 5 V · Passend für Gase: Methan · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Ø: 9.2 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Detektionskonzentration (Referenz): optimaler Bereich

Hinweis:
Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche wir Ihnen zum kostenlosen Download bereitstellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm
Produktabmessung, Ø:
9.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Marke:
Figaro
Anschluss (Sensoren):
Print
Passend für Gase:
Methan
Typ (Hersteller-Typ):
TGS-2611
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.):
10000 ppm
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.):
500 ppm
Heizspannung:
5 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Figaro, 183302, TGS-2611, figaro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
375
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 25,29*
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 25,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.