Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1517961 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 0.50 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1832543-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1517961
EAN/GTIN:
     4017918968083
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1517961 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 0.50 m Polzahl: 5 1 St.

Bussystem-Kabel - SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - 1517961

Phoenix 1517961. Kabellänge: 0,5 m, Stecker: M12, Produktfarbe: Grün

Technische Daten:
Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 0.50 m · Kodierung: B · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 5 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
B
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
5
Herst.-Teilenr.:
1517961
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-5P-MSB/ 0|ツ|5-900/FSB SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,89*
€ 27,96*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,03*
€ 30,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,15*
€ 31,06*
€ 3,90*
ab € 23,59*
€ 31,57*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.