Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-1043 YD LED bedrahtet Gelb Rechteckig 3.65 x 6.15 mm 4 mcd 100 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183091-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1043 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright L-1043 YD LED bedrahtet Gelb Rechteckig 3.65 x 6.15 mm 4 mcd 100 ° 20 mA 2 V

Spezial-Flächen-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 100 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3.65 x 6.15 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 4 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 3.65 mm · Produktabmessung, Länge: 6.15 mm · Typ: L-1043 YD · Weitere technische Daten: Leuchtfläche 6,15 x 3,65 mm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6.15 mm x 3.65 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
6.15 mm
Produktabmessung, Breite:
3.65 mm
Marke:
Kingbright
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
3.65 x 6.15 mm
Linsentyp (Details):
Rechteckig
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
4 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Typ:
L-1043 YD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-1043 YD, LED 3.65x6.15mm, LED 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3161
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
5
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,80*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,63*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.