Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399919 GARgano/Wallight Verbinder Verbinder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182944-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399919
EAN/GTIN:
     4021553013015
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Barthelme 62399919 GARgano/Wallight Verbinder Verbinder

GARgano/Wallight Verbinder

Mit dem Verbinder können GARgano-Aluprofile Best.-Nr. 181959 oder Walllight 2.0-Voutenprofile Best.-Nr. 18 29 42 lückenlos miteinander verbunden werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Verbinder · Herstellerfarbe: Metall · Typ: 62399919

Lieferumfang:
Verbinder aus Metall · 2 Madenschrauben.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Verbinder
Typ:
62399919
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4021553013015, Barthelme, 62399919, GARgano/Wallight Verbinder, led aluprofil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,18*
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,21*
€ 5,46*
ab € 1,99*
€ 3,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,44*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399902
ab € 9,89*
Zubehör
Josef Barthelme
62399901
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.