Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182868-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9406400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss

Induktiver Drehzahlsensor

Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubanschluss · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Schaft-Länge: 34 mm · Induktivität: 1 H · Montageloch-Ø: M18 x 1.5 · Widerstandswert (Widerstand): 1050 Ω

Weitere Informationen:
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
9406400002
Typ:
9406400002
Widerstandswert (Widerstand):
1050 Ω
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, 9406400002, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 155,52*
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 155,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.