Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404191 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1.50 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827468-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404191
EAN/GTIN:
     4046356681131
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1404191 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1.50 m Polzahl: 8 1 St.

SENSOR-/AKTOR-KABEL 1404191

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 8 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Phoenix Contact
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Au
Polzahl:
8
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
1404191
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-8P- 1|ツ|5-PUR/M 8FR
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.