Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Service ABS R50 422230 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 500 x 260 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826835-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     422230
EAN/GTIN:
     4005187222302
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Allit AluPlus Service ABS R50 422230 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 500 x 260 x 400 mm

Service- und Montagekoffer AluPlus Service ABS R50

Service und Montagekoffer aus stabiler ABS-Schale. Die robusten Hartschalenkoffer für den täglichen Einsatz im Kundendienst oder in der Montage.

Ausstattung:
Hartschalenkoffer mit Stoßkantenschutz und Griff, getestet im Profi-Dauereinsatz bis 20 kg · Herausnehmbare Werkzeugtafel + separater Dokumentenhalter (DIN A4) mit Schlaufen im Oberteil · Integrierter Trolley mit Teleskopgriff für den bequemen Transport, auch bei voller Beladung · Robuste, verschieden große Werkzeugaufnahmetaschen auf den Werkzeugtableaus · Individuelle Einteilung mit flexiblen Trennstege im Unterteil · Abschließbar mit Schlüssel und Zahlenschloss, Tragegurt im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Innenmaß Breite: 470 mm · Innenmaß Höhe: 220 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 260 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
470 mm
Farbe:
schwarz | grau
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, kunststoffbox, sammelbehälter kunststoff, Allit, 422230, AluPlus Service ABS R50, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 170,93*
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 171,41*
15 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 146,80*
€ 173,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,01*
€ 305,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.