| |
|
| Artikel-Nr.: 102-182430-BP Herst.-Nr.: 50990191 EAN/GTIN: 4021553009797 |
| |
|
| | |
| Barthelme 50990191 50990191 Halteklammer
BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen
Set mit schwenkbaren Halteklammern für Aluminiumprofile hoch oder flach. Durch die stufenlose Verstellbarkeit ist es möglich, die LED-Lichtleisten nach Wunsch auszurichten. Fixierung erfolgt mittels Madenschraube. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil hoch, eine Abdeckung, zwei Endkappen sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Schwenkbare Halteklammern · Herstellerfarbe: Edelstahl · Typ: 50990191
Lieferumfang: 2 schwenkbare Halteklammern · Schrauben.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ausführung (allgemein): | Schwenkbare Halteklammern | Typ: | 50990191 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Halteklammer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021553009797, Barthelme, 50990191, led-leiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,87* | € 4,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,99* | € 4,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|