Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OLS-136 HSD/HY-XD-TU SMD-LED mehrfarbig 1206 Gelb, Rot 15 mcd, 12 mcd 140 ° 2 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182169-BP
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OLS-136 HSD/HY-XD-TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
OSA Opto OLS-136 HSD/HY-XD-TU SMD-LED mehrfarbig 1206 Gelb,Rot 15 mcd,12 mcd 140 ° 2 mA 2 V,1.9 V Tape cut

SMD-LED zweifarbig 1206

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Duplex · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 2 V,1.9 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Herstellerfarbe: Gelb,Rot · Lichtstärke I(V): 15 mcd,12 mcd · Typ: OLS-136 HSD/HY-XD-TU · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 590 nm,625 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Rot
Marke:
OSA Opto
Wellenlänge:
590 nm | 625 nm
Farbe:
gelb | rot
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Duplex
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 1.9 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd | 12 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
OLS-136 HSD/HY-XD-TU
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: OSA Opto, OLS-136 HSD/HY-XD-TU, led, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
487
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,12*
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.