Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399901 GARgano Aluprofil Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 17.9 x 9.48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181959-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399901
EAN/GTIN:
     4021553007069
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Barthelme 62399901 GARgano Aluprofil Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 17.9 x 9.48 mm

GARgano Aluprofil für LED-Streifen

Eloxiertes Aluminiumprofil mit kompakten Abmessungen für die Montage von LED Streifen. Durch Wandhalterungen einfache, wartungsfreundliche Montagemöglichkeit. Kombinierbar mit unterschiedlichen PMMA-Halbrund-Abdeckungen in den Ausführungen natur, opalweiß und wasserklar erhältlich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): GARgano Aluprofil 1 m/(B x H) mm 17,9 x 9,48 mm · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 17.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.48 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399901

Hinweis:
Bitte das Halter-Set, die gewünschte Abdeckung und die zur Abdeckung passenden Endkappen-Sets pro Aluprofil separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 17.9 x 9.48 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
9.48 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
17.9 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
GARgano Aluprofil 1 m/(B x H) mm 17|ツ|9 x 9|ツ|48 mm
Typ:
62399901
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, barthelme leuchtenprofil, led-band profil, 4021553007069, Barthelme, 62399901, GARgano Aluprofil, led aluprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,86*
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 6,87*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,75*
€ 7,15*
€ 3,90*
ab € 5,15*
€ 7,68*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62397901
ab € 3,84*
Zubehör
Josef Barthelme
62399919
ab € 1,83*
Zubehör
Josef Barthelme
62399936
ab € 1,51*
Zubehör
Josef Barthelme
65400100
ab € 16,88*
Zubehör
Josef Barthelme
62399918
ab € 3,82*
Zubehör
Josef Barthelme
65400150
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.