Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband SPIRA-FLEX, 30 m T5530 C.K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819218-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5530
EAN/GTIN:
     5013969244717
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehband SPIRA-FLEX, 30 m T5530 C.K 1 St.

Einziehband SPIRA-FLEX, 30 m

Innovatives Spiralkabel reduziert die Reibung insbesondere bei längeren Strecken erheblich. Aus Polyethylenterephtalat (PET) mit spiralförmigem Profil hergestellt, hochflexibel. Knickt nicht und dreht sich wesentlich weniger in sich selbst auf als Nylon oder Metallbänder. Mit MightyRods Zubehör kompatibel. Robustes Kunststoffgehäuse für bequemes Aufwickeln, Lagerung und Transport.

Technische Daten:
Material: Polyethylenterephthalat · Produktabmessung, Länge: 30 m · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 30 m
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
C.K
Material:
Polyethylenterephthalat
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, c.k kabeleinziehband, C.K, T5530, Einziehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.