Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege MKSQ-20mA LED-Konstantstromquelle 30 V/DC 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181815-BP
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     MKSQ-20mA
EAN/GTIN:
     4016138627169
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Konstantstromquelle für LEDs, Typ Micro, analoge Regelung

Ausstattung:
Eingang mit Verpolungsschutz · Ausgang kurzschlussfest.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (max.): 20 mA · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/DC · Produkt-Art: LED-Konstantstromquelle · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: MKSQ-20mA

Hinweis:
Je nach Ausgangsstrom und Eingangsspannung kann eine Kühlung erforderlich sein.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 9.5 x 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 mA
Marke:
Roschwege
Ausgangsstrom (max.):
20 mA
Betriebsspannung min.:
7 V/DC
Typ:
MKSQ-20mA
Betriebsspannung (Bereich):
7 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Roschwege, MKSQ-20mA, LED-Konstantstromquelle, LED-Vorschaltplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
559
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 5,10*
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.