Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50990090 50990090 Halteclip 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181294-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50990090
EAN/GTIN:
     4021553779324
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Barthelme 50990090 50990090 Halteclip

Halteclips 90 ° für BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen

Set mit Halteclips 90 ° für Aluminiumprofile hoch oder flach. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil hoch, eine Abdeckung, zwei Endkappen sowie ein Halteclip/-Klammern--Set.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Halteclips 90 ° · Herstellerfarbe: Edelstahl · Typ: 50990090

Lieferumfang:
2 Halteclips 90 ° · 2 Schrauben.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Halteclips 90 °
Typ:
50990090
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halteclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, Leuchten Montageclip, leuchten montageclip, 4021553779324, Barthelme, 50990090, led-leiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,67*
1
€ 5,46*
ab € 0,97*
€ 1,68*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,80*
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,83*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
62399101
ab € 5,89*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399201
ab € 4,08*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399301
ab € 3,08*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.