Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDH-909-235 LEDH-909-235 LED-Fassung Polyamid Passend für (LEDs) LED 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180446-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDH-909-235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED Fassung 90° 5 mm LEDH

90° LED Fassung zur Befestigung und Positionierung einer 5 mm-LED.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innenloch-Durchmesser: 4.8 mm · Material: Polyamid · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Typ: LEDH-909-235

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Richco
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Material:
Polyamid
Innenloch-Durchmesser:
4.8 mm
Typ:
LEDH-909-235
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDH-909-235, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
941
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.