Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDH-101C-34 LEDH-101C-34 LED-Fassung Polyamid Passend für (LEDs) LED 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180444-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDH-101C-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED-Fassung 90° 3 mm LEDH

90° LED Fassung zur Befestigung und Positionierung einer 3 mm-LED.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innenloch-Durchmesser: 3.4 mm · Material: Polyamid · Passend für: LED 3 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Typ: LEDH-101C-34

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Richco
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Material:
Polyamid
Innenloch-Durchmesser:
3.4 mm
Typ:
LEDH-101C-34
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDH-101C-34, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
942
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.