Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDHPM-1 LEDHPM-1 LED-Fassung Polyamid 6.6 Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180443-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDHPM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED-Fassung 5 mm

Zur Aufnahme einer 5 mm-LED in einer Frontplatte mit einfacher Schnappbefestigung. Die LED wird von unten eingeführt und rastet automatisch ein.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 7.2 mm · Farbe: Natur · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 6.6 · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Typ: LEDHPM-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
Richco
Farbe:
braun
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polyamid 6.6
Einbau-Durchmesser:
7.2 mm
Typ:
LEDHPM-1
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDHPM-1, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 102
1195
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.