Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDC-2 LEDC-2 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180442-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDC-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED-Linsenfassung LEDC

Die Linsenfläche ist um ca. 10° schräg gefertigt, daher kann man optische Signale leichter an senkrechten oder waagrechten Fronten erkennen. Der O-Ring dient der Abdichtung zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 7.6 mm · Farbe: Natur · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Produktabmessung, Ø: 9.53 mm · Typ: LEDC-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9.53 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Ø:
9.53 mm
Marke:
Richco
Farbe:
braun
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Einbau-Durchmesser:
7.6 mm
Typ:
LEDC-2
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDC-2, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1450
3
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,20*
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.