Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDS-2-10-26 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180438-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS-2-10-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Richco LEDS-2-10-26 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 5 mm

LED-Abstandshalter 3 - 5 mm LED LEDS-Serie

LED-Abstandshalter für 3 und 5 mm LED. Einfache Ausführung zur Längenpositionierung einer LED auf der Leiterplatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Abstandshalter · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Typ: LEDS-2-10-26

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4.8 mm x 15.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Marke:
Richco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Rastermaß:
2.5 mm
Typ:
LEDS-2-10-26
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDS-2-10-26, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,21*
Lager 102
1042
20
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,218*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.