Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDS-1-6-26 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180434-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS-1-6-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Richco LEDS-1-6-26 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 3 mm

LED-Abstandshalter 3 - 5 mm LED LEDS-Serie

LED-Abstandshalter für 3 und 5 mm LED. Einfache Ausführung zur Längenpositionierung einer LED auf der Leiterplatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (LEDs): LED 3 mm · Produkt-Art: LED-Abstandshalter · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Rastermaß: 1.5 mm · Typ: LEDS-1-6-26

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Marke:
Richco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Rastermaß:
1.5 mm
Typ:
LEDS-1-6-26
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Richco, LEDS-1-6-26, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1868*
Lager 102
333
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,187*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.