| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180263-BP Herst.-Nr.: L-36BYD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-36BYD LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 10 mcd 60 ° 20 mA
Blink-LED
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Blink-Frequenz: 2 Hz · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: blinkend · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-36BYD · Wellenlänge: 590 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 590 nm | Farbe: | gelb | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | LED-Besonderheiten: | blinkend | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Betriebsspannung: | 9 V/DC | 12 V/DC | Blink-Frequenz: | 2 Hz | Typ: | L-36BYD | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |