| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180248-BP Herst.-Nr.: L-57GYW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-57GYW LED mehrfarbig Grün,Gelb Rund 5 mm 20 mcd,10 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V,2.1 V
LED Bi-Color 2 Pins
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V,2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Lichtstärke I(V): 20 mcd,10 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-57GYW · Wellenlänge: 568 nm,588 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Gelb | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 568 nm | 588 nm | Farbe: | grün | gelb | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Weiß | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.2 V | 2.1 V | Lichtstärke I(V): | 20 mcd | 10 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Typ: | L-57GYW | Produkt-Art: | LED mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-57GYW, LED 5mm, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,46* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,47* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,14* | € 1,019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|