Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113GC LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 60 mcd 20 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180144-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Kingbright L-7113GC LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 60 mcd 20 ° 20 mA 2.2 V

Standard LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 60 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-7113GC · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
L-7113GC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, led bedrahtet 20°, Kingbright, L-7113GC, 451-6537, LED 5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0499*
€ 0,0794*
1000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0829*
25
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,1082*
Lager 102
1667
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1619*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,857* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.