Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113YD LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 20 mcd 30 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180142-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Kingbright L-7113YD LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 20 mcd 30 ° 20 mA 2.1 V

Standard LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-7113YD · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
590 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
L-7113YD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, Kingbright, L-7113YD, 619-4892, LED 5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,00*
ab € 0,0466*
€ 0,0771*
10
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1084*
Lager 102
2916
30
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1442*
25
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,16*
2 Tage
1082
10
€ 5,95*
ab € 0,0941*
€ 0,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0898*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.