Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7104YC LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 20 mcd 34 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180133-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104YC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Kingbright L-7104YC LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 20 mcd 34 ° 20 mA 2.1 V

Standard-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 34 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-7104YC · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
590 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
34 °
Typ:
L-7104YC
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led bedrahtet, led bedrahtet gelb, Kingbright, L-7104YC, LED 3mm, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,083*
25
€ 4,00*
ab € 0,0618*
€ 0,1038*
Lager 102
973
30
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,153*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,92*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0817*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0917*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,103*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0415*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.