| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1785617-BP Herst.-Nr.: 2005750 EAN/GTIN: 4260479716284 |
| |
|
| | |
| Aerotec Superflex Pro Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar
Aerotec Druckluftschlauch SUPERFLEX PRO 10 Meter x 9 mm Schlauch flexibel Druckluft
Temperaturbereich von -25 bis +60 °C
Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert.
Merkmale: · Material: Verstärktes PVC-Mesh-Gewebe Ultraflex · Hochflexibler Schlauch mit Knickschutzfeder an den Enden · Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen sehr elastisch · Perfekt geeignet für harte Beanspruchung · Passend auf alle Druckluftwerkzeuge · Ölresistent und silikonfrei · Innendurchmesser: 6 mm · Außendurchmesser: 10 mm · Platzdruck max. 15 bar · Gewicht : 1,75 kg
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 10 mm · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 1 kg · Innen-Durchmesser: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Marke: | Aerotec | Innen-Durchmesser: | 6 mm | Außen-Durchmesser: | 10 mm | Betriebsdruck (max.): | 20 bar | Gewicht: | 1 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, Aerotec, 2005750, Superflex Pro, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,80* | € 25,46* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,44* | € 25,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 32,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,61* | € 49,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 102,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|