Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1785263-BP Herst.-Nr.: GA111 EAN/GTIN: 4004360857348 |
| |
|
|  |  |
 | Sigel Schweberegal GA111 Transparent 50 cm x 5 cm x 8 cm
SIGEL GA111 Galerieboard gallery, 50cm, glasklar, 50x5x8 cm
Edles, geradliniges, transparentes Design Hochwertiges, glänzendes Acrylglas Hohe Tragkraft: bis 8 kg Vielseitiger Einsatz: für Bilderrahmen, Postkarten, Fotos, Deko-Objekte oder als Ablageboard
Galerieboard gallery aus transparentem, glasklarem Acryl zur Inszenierung von Bildern und Deko in der Länge 50 cm - ausgezeichnet mit dem Interior Innovation Award 2014. Das 5 mm starke Acryl-Material bietet eine breite Stellfläche von 70 mm. Die Tragkraft beträgt bis zu 10 kg. Im Lieferumfang enthalten sind das Galerieboard und Befestigungsmaterial.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Werkstoff (Details): Acryl
Lieferumfang: inkl. Schrauben, Dübel und Abdeckkappen
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Tiefe: | 8 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Breite: | 50 cm | Werkstoff (Details): | Acryl | Produkt-Art: | Schweberegal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bilderschienenset, Galerieboard, Hängeregal, Wand-Regal, Wandregal, bilderschienen set, 04004360857348, Sigel, GA111, gallery board, Galerieschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 18,50* | € 25,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 20,01* | € 28,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,75* | ab € 20,65* | € 28,39* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,50* | ab € 20,51* | € 29,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 27,75* | € 38,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|