| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1783076-BP Herst.-Nr.: 600N-14-SB EAN/GTIN: 4000896212453 |
| |
|
| | |
| Hazet 600N-14-SB Ring-Maulschlüssel 14 mm
Ring-Maulschlüssel 600N, Sw 14 mm
Ring-Maulschlüssel in langer schlanker Ausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil. Mit verchromter Oberfläche und poliertem Kopf.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3113-A · Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 204.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm · Weitere technische Daten: Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 204.5 mm | Marke: | Hazet | Material-Eigenschaft: | verchromt | poliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 14 mm | DIN-Norm: | DIN 3113-A | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel hazet 14mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 14mm, Hazet, 600N-14-SB, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 16,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,51* | € 16,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,55* | € 17,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,18* | € 17,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|