Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPE-3323 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 32 V 0 - 3 A 217 W Anzahl Ausgänge 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781984-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01GP332310GS
EAN/GTIN:
     4719692509284
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
GW Instek GPE-3323 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 32 V 0 - 3 A 217 W Anzahl Ausgänge 3 x

Labornetzgerät GPE-3323

Anzahl Ausgänge 3 x
0 - 32 V / 0 - 3 A
0 - 32 V / 0 - 3 A
5.0 V (max.) / 5 A (max.)
217 W



Die GPE-X323 Serie bietet Ausgangsleistungen von 192 bis 217 Watt, drei unabhängige isolierte Ausgangskanäle (GPE-X323), hohe Auflösung, geringes Rauschen, hohe Zuverlässigkeit, Tastensperrfunktion und kompakte Abmessungen. Die GPE-X323 Serie hat ein weiteres neues Paradigma für GW Instek in der Herstellung von linearen Gleichstromversorgungen etabliert.

Ausstattung:
4.3 Zoll LCD-Anzeige
Einstellung & Rücklesen Auflösung 100mV / 10mA
Ausgang EIN/AUS
Analoge Steuerung (Remote I/O) für Ausgang EIN / AUS
Set View-Funktion zur Überprüfung einer originalen V / I-Einstellung während der Ausgabe ein
Tastensperrfunktion
Tracking-Serie und Parallelbetrieb
Intelligenter Lüfter mit niedrigem Geräuschpegel

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 32 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Ausgangsspannung 2 (max.): 32 V · Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V · Ausgangsspannung 3 (max.): 5.0 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 3 A · Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A · Ausgangsstrom 3 (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 7 kg · Leistung: 217 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 306 mm · Restwelligkeit (Details): 1 mVrms · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 0 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung auf CD,Netzkabel,Prüfleitungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 306 x 210 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
306 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
GW Instek
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
GPE-3323
Ausführung (allgemein):
Desktop
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangsstrom 2 (max.):
3 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
5 A
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
32 V
Ausgangsspannung 2 (min.):
0 V
Ausgangsspannung 3 (max.):
5.0 V
Ausgangsspannung (max.):
32 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
217 W
Netzteiltyp:
Linear
Restwelligkeit (Details):
1 mVrms
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 3a, labornetzgerät, labornetzgerät gw-instek, GW Instek, 01GP332310GS, GPE-3323, netzgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,03*
€ 354,22*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 378,04*
Frei Haus
ab € 317,85*
€ 378,04*
€ 5,90*
ab € 367,47*
€ 424,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 424,51*
€ 492,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,51*
€ 505,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-081
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.