Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Grün 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781899-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002005
EAN/GTIN:
     3165140941280
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Rot,Gelb,Blau,Schwarz,Grün 55 g 70 St.

Klebesticks Gluey, Farb-Mix, 70 Stück, rot, gelb, blau, grün, schwarz

Gluey Klebesticks. Zubehör für Dekorationswerkzeuge. Farb-Mix aus 70 Klebesticks in den Farben rot, gelb, blau, grün, schwarz. Farb-Klebesticks für den Gluey optimiert.

Technische Daten:
Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Blau,Schwarz,Grün · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 150 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Blau | Schwarz | Grün
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
rot | gelb | blau | schwarz | grün
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, 2608002005, Gluey, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,62*
7 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 4,87*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,08*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.