|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1781413-BP Herst.-Nr.: com-lcd20x4 EAN/GTIN: 4250236817422 |
| |
|
|  |  |
 | Joy-it Display com-lcd20x4
20x4 LCD Modul (grün) auflötbar inkl. Stiftleiste
Controller: HD44780 5V DV LED Backlight, grüne Beleuchtung Anschluß 16 PIN Modul kann aufgelötet oder mit mitgelieferter Steckleiste als Aufsteckmnodul umfunktioniert werden
Dieses 20x4 Zeichen LCD eignet sich bestens für Ihr Projekt. Es arbeitet mit dem gängigen HD44780 Controllerchip und hat eine grüne Hintergrundbeleuchtung. Es verfügt über einen 16 Pin Anschluss und kann als Einbau- oder Aufsteckdisplay verwendet werden. Im Lieferumfang befindet sich hierzu eine entsprechende anlötbare Stiftleiste.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 98.30 mm · Weitere technische Daten: LCD Controller: HD44780
16 Pin Header, bei Bedarf mitgelieferte Stiftleiste auflötbar
Hintergrundbeleuchtung: 5V LED Backlight
Anzeige: 20x4 Zeichen
Lieferumfang: LCD Modul, Stiftleiste
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 98.30 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Herst.-Teilenr.: | com-lcd20x4 | Produkt-Art: | Display |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,64* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,07* | € 9,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|