Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 954200 Trichter 12 l 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781401-BP
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     954200
EAN/GTIN:
     4007228701388
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Hünersdorff 954200 Trichter 12 l 350 mm

Trichter mit Sieb

Ausstattung:
Bruchsicher · Lebensmittelgeeignet · Temperaturbeständig von -20 bis +70 °C · Mit Überlaufrand, Sieb und Griff.

Technische Daten:
Füllmenge: 12 l · Herstellerfarbe: Natur · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 350 mm · Trichter-Besonderheiten: Lebensmittelecht · Weitere technische Daten: Durchmesser Einfüllstutzen: 32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 350 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Ø:
350 mm
Marke:
Hünersdorff
Farbe:
braun
Trichter-Besonderheiten:
Lebensmittelecht
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
12 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 19,94*
1
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 20,55*
1
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,56*
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 20,58*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
953100
ab € 4,25*
Ähnlich
Hünersdorff
954100
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.