Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 115-12-300-KX4 Kraft-Monierzange 300 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780660-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     115-12-300-KX4
EAN/GTIN:
     4003758105221
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
NWS 115-12-300-KX4 Kraft-Monierzange 300 mm

Kraft-Monierzange KX

Ausstattung:
Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
KX Solinger Flechterzange
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 490 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 4 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
NWS
Material:
Werkzeugstahl
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
4 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4.5 mm
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Kraft-Monierzange
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, monierzangen nws, NWS, 115-12-300-KX4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 23,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,60*
€ 23,37*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 30,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.