Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Transparent 55 g 70 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1766351-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002004
EAN/GTIN:
     3165140941273
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Transparent 55 g 70 St.

Klebesticks Gluey, transparent, 70 Stück

Gluey Klebesticks. Zubehör für Dekorationswerkzeuge. 70 transparente Klebesticks. Transparente Klebesticks für den Gluey optimiert.

Technische Daten:
Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 150 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
transparent
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, 2608002004, Gluey, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0805*
€ 0,1042*
5 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0804*
€ 0,1135*
70
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,63*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,64*
Lager 102
138
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,06358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.